| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-21002 Herst.-Nr.: 21002 EAN/GTIN: 4036421210021 |
| | |
|
| | |
| SMP-Universal-Dichtstoff EINER FÜR ALLES, vielseitig verwendbarer Dichtstoff, für innen und außen geeignet, für Dehnungs- und Anschlussfugen, geeignet für alle üblichen Baufugen, geeignet für den Sanitärbereich, Hochbau nach 18540-F, EN 15651-1; F-EXT-INT 25 LM/ISO 11600, natursteinverträglich/keine Randzonenverfärbung, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, UV-, witterungs- und alterungsbeständig, silicon-, laugen-, säure- und isocyanatfrei, schimmelresistent/Reinraum ISO 846, lösemittelfrei, salzwasserbeständig. Verarbeitungsvorteile: Optimal glättbar, gut modellierbar, „Nass in Nass“ überlackierbar/überstreichbar, optimale Verarbeitungszeit (30 Min.), dauerhaft klebefrei bereits kurz nach der Hautbildung, sehr gute Beständigkeit gegen aliphatische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Estern, Alkohole, verdünnte Mineralsäuren und Laugen. Anwendungsbereiche: Im lebensmittelnahen Bereich, Naturstein/keine Randzonenverfärbung, abdichten von RLT-Anlagen/VDI 6022, für Fugen mit hoher Bewegungsaufnahme, abdichten von Fenster- und Türanschlussfugen, ausgezeichnete Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie z. B. Aluminium, Glas, glasierter Keramik, lackiertem/lasiertem Holz, Beton, Putz, beschichteten und lackierten Metallen usw. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 230.00 mm | Technische Daten: | Technische Daten Aushärtung 2 bis 3 mm/24 h Basis 1-K SMP Polymer Hybrid Bruchdehnung ca. 500% (nach DIN EN ISO 527-2) Dichte 1,4 ± 0,02 g/cm³ Hautbildezeit ca. 30 Min. Lagerung 18 Monate (ungeöffnet) bei +5° C bis +30° C Shore-A-Härte 25 ± 5 Temperatur beständig von -40° C bis +90° C Verarbeitbar ab 0° C bis +45° C Zugfestigkeit 1 N/mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |