Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Glättemittel für Dichtstoffe, gebrauchsfertig, Sprühflasche 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Glättemittel für Dichtstoffe, gebrauchsfertig, Sprühflasche 100 ml
Beko Glättemittel für Dichtstoffe, gebrauchsfertig, Sprühflasche 100 ml
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-20020100
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     20020100
EAN/GTIN:
     4036421200350
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abglaettfluessigkeit
Abglättmittel
Glättflüssigkeit
Glättmittel

Gebrauchsfertig, lösemittelfrei, für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder, ergibt eine optisch einwandfreie Fuge, gleichmäßiges Abziehen, biologisch leicht abbaubare Tenside Verarbeitungsvorteile: Fugenoberfläche härtet schneller aus, erleichtert das Glätten von Dichtstoffen, ergibt eine geschmeidige, schöne Fugenoberfläche Anwendungsbereiche: Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich

Weitere Informationen:
Länge:
37.00 mm
Breite:
37.00 mm
Höhe:
170.00 mm
Bullet 1:
Gebrauchsfertig,in praktischer Sprühflasche
Bullet 2:
Gleichmäßiges Abziehen, für eine glatte Oberfläche und saubere Ränder, ergibt eine optisch einwandfreie Fuge
Bullet 3:
Biologisch leicht abbaubare Tenside, Lösemittelfrei
Bullet 4:
Verarbeitungsvorteile: Fugenoberfläche härtet schneller aus, erleichtert das Glätten von Dichtstoffen, ergibt eine geschmeidige, schöne Fugenoberfläche
Bullet 5:
Anwendungsbereiche: Glättemittel für den Glas- und Fassadenbau bzw. für Verfugungen im Sanitärbereich
Technische Daten:
Dichte ca. 1,0 g/cm³ Haltbarkeit 24 Monate Lagerung bei Raumtemperatur pH-Wert 6,5 bis 8,0
Weitere Suchbegriffe: beko abglättmittel, abglättmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0446* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.