| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Arbo-MIN.FG.020 Herst.-Nr.: MIN.FG.020 EAN/GTIN: 9313478360103 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Ersatzteil Päckchen “Ersatzplättchen TurboShaft” erhalten Sie 2x Ersatzplättchen für den TurboShaft mit den dazugehörigen Schrauben. Die Hartmetall Zähne sind äußerst langlebig und lassen sich aufgrund der runden Form öfter drehen. Sollten die Zähne bei dem TurboShaft doch einmal stumpf sein Sie hier das passende Ersatzteil. Zusätzlich zu den Hartmetall schneiden werden auch passende Ersatzschrauben mitgeliefert. So das die Schrauben gleich mit ausgetauscht werden können. Die Ersatzschneiden passen ebenfalls für das Arbortech Werkzeug Mini Turbo Kit Weitere Informationen: | | Länge: | 160.00 mm | Breite: | 125.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Lieferumfang der Ersatzplättchen TurboShaft | Bullet 2: | 2x Ersatzplättchen Hartmetall rund | Bullet 3: | 2x Schraube M3 Torx | Technische Daten: | Lieferumfang der Ersatzplättchen TurboShaft <ul> <li> <p>2x Ersatzplättchen Hartmetall rund <li> <p>2x Schraube M3 Torx |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |