| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-ARS-1326-00 Herst.-Nr.: 1326-00 EAN/GTIN: 4965280683700 |
| |
|
| | |
| Langarm-Astschere bis Ø 40 mm In Hecken und Büschen ist es schwierig, einzelne Äste/Zweige zu entnehmen. Mit dieser Astschere schneiden Sie, auch wenn es mal eng ist. Der um 180° drehbare Schneidkopf erleichtert das Arbeiten, ohne die Arme verdrehen zu müssen. Mit Schultergurt zum besseren Ausbalancieren. Gestänge aus Aluminium, mit Gummianschlagdämpfer. Sehr stabiler Schneidkopf. Schneidleistung bis 40 mm Ø. Weitere Informationen: | | Länge: | 1,500.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Höhe: | 100.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Gewicht: 1550 g <li>Gesamtlänge: 1500 mm <li>Schneidenlänge: 62 mm <li>Schneidführung: 45 mm <li>Material: High Carbon Steel <li>Oberflächenbehandlung der Klinge: Fluorocarbon Coating |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: astschere, ARS, Y, Schere, 185, 1.5, Alu |
| | |
| |