Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS Haushalts/Allzweckschere Handarbeitsschere 340HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARS Haushalts/Allzweckschere Handarbeitsschere 340HT
ARS Haushalts/Allzweckschere Handarbeitsschere 340HT
Artikel-Nr.:
     6593-ARS-1244-00
Hersteller:
     ARS
Herst.-Nr.:
     1244-00
EAN/GTIN:
     4965280668004
Suchbegriffe:
Bonsaischere
Nähschere
Schneiderschere
Allzweckschere

HAUSHALTS-/ TEXTILSCHEREN 340HT:

Die 340HT schneidet auch Microfasern ohne auszufransen! ARS-Haushalts- u. Mehrzweckscheren sind mit 60g-240g wahre Leichtgewichte und gewährleisten mit ihren weichen, flexiblen Griffen ermüdungsfreies Arbeiten ohne Druckstellen an den Händen. Sie sind ideal für Schneidarbeiten in Heim, Beruf und Hobby. Mit ihren hartverchromten Stahlschermessern durchtrennen sie mühelos und präzise Materialien, wie zum Beispiel:

  • Stoff- und Metallbänder
  • Elektrische Leitungen
  • Aluminium ≤ 1mm
  • Verpackungen
  • Teppichböden
  • Bonsaizweige
  • Blumenstiele
  • Lebensmittel
  • Weißblech
  • Tapeten
  • Kordeln
  • Fäden
  • Papier
  • Gurte
  • Wolle
  • Filz
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul> <li>Gesamtlänge:190mm <li>Schneidenlänge:65mm <li>Gewicht:70g
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, schneiderschere ars, schneiderschere, ARS, Haushalts/Allzweckschere, 340HT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.