Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS Gartenschere 140DX-R rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARS Gartenschere 140DX-R rot
ARS Gartenschere 140DX-R rot
ARS Gartenschere 140DX-R rot
Artikel-Nr.:
     6593-ARS-1239-00
Hersteller:
     ARS
Herst.-Nr.:
     1239-00
EAN/GTIN:
     4965280656063
Suchbegriffe:
Blumenschere
Gartenschere
ars gartenschere
gartenschere

ARS Gartenschere 140DX-R rot

Frauenschere:

  • Besondere Festigkeit und Rostbeständigkeit, sowie außergewöhnliche Haltbarkeit der Klingen durch unlegierten Hartstahl.
  • Bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten durch PVC-ummantelte Stahlgriffe.
Weitere Informationen:
Länge:
184.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Gesamtlänge: 184 mm <li>Schneidenlänge: 42 mm <li>Gewicht: 150 g <li>Schneidführung: 12 mm <li>Material: High Carbon Steel <li>Oberflächenbehandlung der Klinge: Hard-Chrome Plating
Weitere Suchbegriffe: ARS, 140DX, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.