| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-ARS-1236-00 Herst.-Nr.: 1236-00 EAN/GTIN: 4965280656803 |
| |
|
| | |
| ARS Garten/Rosenschere 140L-DX weiß Frauenschere: - Besondere Festigkeit und Rostbeständigkeit, sowie außergewöhnliche Haltbarkeit der Klingen durch unlegierten Hartstahl.
- Bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten durch PVC-ummantelte Stahlgriffe.
Längere Blätter als Serie 140DX
Längere Klingen: Die schlanken, robusten Klingen sind ideal für Bonsai- und Blumenarrangementarbeiten sowie für alle Anwendungen, die ein sauberes, müheloses Schneiden in der Küche oder anderswo erfordern. Weitere Informationen: | | Länge: | 260.00 mm | Breite: | 75.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Gesamtlänge: 210 mm <li>Schneidenlänge: 58 mm <li>Gewicht: 150 g <li>Schneidführung: 12 mm <li>Material: High Carbon Steel <li>Oberflächenbehandlung der Klinge: Hard-Chrome Plating |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ARS, Garten/Rosenschere, 140L, DX, weiß |
| | |
| |