Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS Gartenschere 120DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARS Gartenschere 120DX
ARS Gartenschere 120DX
Artikel-Nr.:
     6593-ARS-1227-00
Hersteller:
     ARS
Herst.-Nr.:
     1227-00
EAN/GTIN:
     4965280652003
Suchbegriffe:
Blumenschere
Gartenschere
ars gartenschere
gartenschere

Frauenschere: Besondere Festigkeit und Rostbeständigkeit, sowie außergewöhnliche Haltbarkeit der Klingen durch unlegierten Hartstahl. Bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten durch PVC-ummantelte Stahlgriffe.

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul> <li>Gesamtlänge: 195 mm <li>Schneidenlänge: 49 mm <li>Gewicht: 160 g <li>Schneidführung: 22 mm <li>Material: High Carbon Steel <li>Oberflächenbehandlung der Klinge: Hard-Chrome Plating
Weitere Suchbegriffe: ARS, 120DX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.