| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-ARS-1215-00 Herst.-Nr.: 1215-00 EAN/GTIN: 4965280679512 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "ARS-Profi-Gartenschere VS-9XZ 22,5 cm, 257 g ***neue Version ***" Unsere Schere bietet unübertroffene Schneidleistung dank der Marquenchvergütung, die eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Die Schere ist perfekt ausbalanciert und verfügt über eine bequeme Einhandverriegelung, die eine einfache und sichere Handhabung ermöglicht. Die Griffrücken sind gummiert und sorgen für eine bequeme und rutschfeste Handhabung. Die Klingen sind austauschbar, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Schere immer scharf bleibt und optimal schneidet. Das Blatt besteht aus unlegiertem Hartstahl, der hartverchromt ist und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit einer Länge von 22,5 cm und einem Gewicht von 257 g ist die Schere robust und leistungsstark und perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Vertrauen Sie auf die hohe Qualität und Leistung unserer Schere, die für eine optimale Schneidleistung und Langlebigkeit entwickelt wurde. Weitere Informationen: | | Länge: | 450.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Schneidenlänge: 60 mm <li>Gesamtlänge: 227 mm <li>Gewicht: 257 g <li>Schneidführung: 25 mm <li>Material: High Carbon Steel <li>Oberflächenbehandlung der Klinge: Hard-Chrome Plating |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ARS, Profi, VS, 9XZ |
| | |
| |