Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centaur Charger 12/30(3) 120-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Centaur-Charger-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Centaur-Charger-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-CCH012030000
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CCH012030000
EAN/GTIN:
     8719076021483
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Die Centaur-Batterieladeger�te-Reihe verf�gt �ber einen sich automatisch anpassenden Eingang, der den Bereich zwischen 90-265 VAC 50/60 Hz abdeckt. Das bedeutet, dass diese Ladeger�te �berall in der Welt eingesetzt werden k�nnen.

Anders als viele andere Ger�te, die �ber eine universelle Aufnahmeleistung verf�gen, beh�lt die Centaur-Reihe die volle Ausgangsleistung innerhalb des angegebenen Bereiches bei. Unter anderem verf�gt das Modell �ber eine vollautomatische Dreistufen-Ladekennlinie, die sicherstellt, dass die Batterien jedes Mal voll aufgeladen werden, sowie �ber drei getrennte Ladeausg�nge f�r Ausstattungen mit mehreren Batterien, um f�r die meisten der typischen Installationen geeignet zu sein.

Die Produktreihe erstreckt sich �ber 12 V und 24 V Modelle von 16 A bis zu 100 A.
Weitere Informationen:
Gewicht::
4,75 kg
Ma�e::
355 x 215 x 110 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,76*
€ 319,23*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 284,31*
€ 332,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,65*
€ 534,56*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.