| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1924414-BP Herst.-Nr.: CCH012030000 EAN/GTIN: 8719076021483 |
| |
|
| | |
| Ladegerät Centaur 12/30
IUoU Dreistufen Ladecharakteristik Temperaturkompensation Amp.-Anzeige Ausgangsleistung Drei Ausgänge mit jeweils vollem Ausgangsstrom
Qualität ohne Kompromiß Aluminiumgehäuse mit Epoxy-Pulverbeschichtung, Tropfschutz gegen Schwitzwasser und Befestigungsteile aus rostfreiem Stahl widerstehen den härtesten Anforderungen wie Hitze, Feuchtigkeit und salzhaltige Atmosphäre. Die Leiterplatten sind durch eine Acrylbeschichtung sicher gegen Korrosion geschützt. Temperaturfühler sorgen dafür, daß alle Leistungskomponenten innerhalb vorgegebener Grenzen arbeiten und gegebenenfalls bei Extrembedingungen der Ausgangsstrom automatische reduziert wird. Universeller 90 bis 264 Volt Eingang: Das Ladegerät arbeitet ohne besondere Einstellung in einem Spannungsbereich von 90 V bis 265 V sowohl bei 50 Hz als auch bei 60 Hz. Drei Ausgänge mit jeweils vollem Ausgangsstrom: Drei getrennte Ausgänge zur gleichzeitigen Ladung von drei Batteriesätzen. Jeder Ausgang liefert den vollen Strom. Dreistufen Ladekennlinie mit Temperaturkompensation: Centaur lädt zunächst mit Konstant Strom (Bulk) bis der Ladestrom auf 70% des Nennwertes gesunken ist. Dann folgt eine festeingestellte vierstündige Konstant Spannungsphase an deren Ende eine Erhaltungsladephase anschließt. Die Ladespannung wird über den internen Temperatursensor geregelt (-2mV/°C je Zelle). Mit einem Tip-Schalter können für die jeweiligen Batterietypen (z.B. nasse Bleibatterie, Gelbatterie oder AGM-Batterie ) die optimalen Ladespannungswerte eingestellt werden.
Ausstattung: Konstant Strom-Phase (Bulk) mit Test-Funktion · Konstant Spannungs-Phase (Absorption) · Ladeerhaltungsspannungs-Phase (Float) · Microprozessorgesteuert · Temperaturkompensation · Batterie-Managementsystem · Aktive Kühlung · Aluminiumgehäuse · Hochwertig und langlebig · Amp.-Anzeige Ausgangsleistung · Erfüllt zahlreiche Normen · Kurzschlussfest · Überladeschutz
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 120 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 12 V · Gewicht: 3800 g · Ladeschluss-Spannung: 14.3 V · Ladestrom (max.): 30 A · Ladestrom bei 12V: 30 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 355 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP20 · Batterie-Schraubanschluss · AC-Anschluss: Schraubklemmen 4 mm²/AWG6 · Temperaturbereich -20 bis +60 °C · Frequenz 45 - 65 Hz
Lieferumfang: Centaur · Temperatursensor · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 215 x 355 x 110 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 110 mm | Produktabmessung, Höhe: | 355 mm | Produktabmessung, Breite: | 215 mm | Passender Akku: | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Marke: | Victron Energy | Ladestrom bei 12V: | 30 A | Geeignet für Blei-Akku: | 12 V | Ladestrom (max.): | 30 A | Empfohlene Akku-Kapazität (max.): | 300 Ah | Empfohlene Akku-Kapazität (min.): | 120 Ah | Anzahl Ladekanäle/-schächte: | 3 | Betriebsspannung (LOV): | 90 - 264 V | Ladeschluss-Spannung: | 14.3 V | Gewicht: | 3800 g | Produkt-Art: | Bleiakku-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, victron kfz ladegerät, ladegerät blei, Victron Energy, CCH012030000, Centaur 12/30, Bleiakku Ladegerät, Bleilader |
| | |
| |