Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Smart IP22 Charger 24/16(3) 230V CEE 7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Blue-Smart-IP22-Charger-230-VAC-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Blue-Smart-IP22-Charger-230-VAC-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-BPC241648002
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC241648002
EAN/GTIN:
     8719076052517
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Abbildung �hnlich! Blue Smart IP22 Charger Ladeger�t ist das neue professionelle Batterieladeger�t mit eingebautem Bluetooth! Blue Smart IP22 Charger Ladeger�t l�sst sich mit Ger�ten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorr�dern, Booten und Wohnmobilen verwenden. Modelle: 12V 15/20/30A, 24V 8/12/16A
Weitere Informationen:
Gewicht::
1,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,57*
€ 182,03*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 164,4075*
€ 199,7175*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 216,44*
€ 270,47*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.