Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron IP22 24/16 (3) Blue Smart Ladegerät für Blei- und Lithium Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron IP22 24/16 (3) Blue Smart Ladegerät für Blei- und Lithium Akkus
Victron IP22 24/16 (3) Blue Smart Ladegerät für Blei- und Lithium Akkus
Artikel-Nr.:
     1495-9882772
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC241648002
EAN/GTIN:
     8719076052517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei

Ladegerät 24V 16A für Wohnmobile und Boote mit 3 Ausgängen

Batterie-Ladegerät mit eingebauten Bluetooth. Damit lässt sich der Ladezustand Ihrer Batterie per Smartphone überwachen.

Die VictronConnect App
Einstellung, Anzeige und Konfiguration Ihres Blue Smart IP22-Ladegerätes mithilfe Ihres Smartphones. Mithilfe der VictronConnect App für iOS und Android Geräte können Sie sich den Status Ihres Ladegerätes und der Batterie anzeigen lassen und sogar die Funktionen Ihres Ladegerätes steuern. Standardmäßig werden die Spannung und der Strom auf dem Bildschirm angezeigt.

 

Weitere Informationen:
Spannung:
24 Volt
Anschluss:
Schraubklemmen
Strom:
16 A
Länge:
108 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
235 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,05*
€ 185,12*
Lager 1495
13
€ 7,90*
ab € 165,1275*
€ 203,7975*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 217,66*
€ 283,34*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,7975*
€ 242,519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,1575*
€ 223,9074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,8975*
€ 209,318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,1275*
€ 196,5017
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.