Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Smart IP67 Charger 24/8(1) 230V CEE 7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Blue-Smart-IP67-Charger-Waterproof-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Blue-Smart-IP67-Charger-Waterproof-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-BPC240813006
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC240813006
EAN/GTIN:
     8719076038276
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladeger�t

Das Blue Smart IP67 Ladeger�te (wasserdicht) ist das neue professionelle Batterieladeger�t mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP67 Ladeger�te (wasserdicht) l�sst sich mit Ger�ten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorr�dern, Booten und Wohnmobilen verwenden.

Die Batterie wird geladen, auf intelligente Weise ... bis sie den perfekten Zustand erreicht.


Der sieben-stufige Lade-Algorithmus holt das Beste aus Ihrer Batterie heraus. Das Ladeger�t liefert der Batterie die Energie, die sie ben�tigt, h�lt sie in einem gesunden Zustand, sichert eine bessere Leistung... und ein l�ngeres Leben.

Wiederherstellung von tiefen-entladenen "toten" Batterien


Anders als andere Marken wird das�Blue Smart IP67 Ladeger�te (wasserdicht) versuchen, eine tiefen-entladene Batterie wieder aufzuladen, indem es ihr einen schwachen Ladestrom aufzwingt. Der normale Ladebetrieb wird dann wiederaufgenommen, sobald zwischen den Batterieanschl�ssen ausreichend Spannung anliegt.

Den Status Ihrer Batterie aus der Ferne �berpr�fen


Das�Blue Smart IP67 Ladeger�te (wasserdicht) verf�gt �ber eingebautes Bluetooth. Auf diese Weise lassen sich der Status des Ladeger�ts und der Batterie auf einem Smartphone, Tablet oder Laptop �berpr�fen. S�mtliche Einstellungen des Ladeger�tes k�nnen mit der VictronConnect App konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht::
2,8 kg
Ma�e::
99 x 219 x 65 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 123,35*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 101,71*
€ 129,08*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,70*
€ 247,75*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.