| |
|
| Artikel-Nr.: 6589-BPC122547006 Herst.-Nr.: BPC122547006 EAN/GTIN: 8719076052333 |
| |
|
| | |
| Das Blue Smart IP67 Ladeger�te (wasserdicht) ist das neue professionelle Batterieladeger�t mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP67 Ladeger�te (wasserdicht) l�sst sich mit Ger�ten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorr�dern, Booten und Wohnmobilen verwenden. Modelle: 12V 7/13/17/25A, 24V 5/8/12A Weitere Informationen: | | Gewicht:: | 2,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, victron kfz ladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| |