Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Smart IP65s Charger 12/4(1) 230V CEE 7/17 Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Smart-IP65-230-2018-web-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Smart-IP65-230-2018-web-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-BPC120433064R
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC120433064R
EAN/GTIN:
     8719076044611
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladeger�t

Das Blue Smart IP65 Ladeger�t ist das neue professionelle Batterieladeger�t mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP65 Ladeger�t l�sst sich mit Ger�ten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorr�dern, Booten und Wohnmobilen verwenden.

Die Batterie wird geladen, auf intelligente Weise... bis sie den perfekten Zustand erreicht.

Der sieben-stufige Lade-Algorithmus holt das Beste aus Ihrer Batterie heraus. Das Ladeger�t liefert der Batterie die Energie, die sie ben�tigt, h�lt sie in einem gesunden Zustand, sichert eine bessere Leistung... und ein l�ngeres Leben. .

Wiederherstellung von tiefen-entladenen "toten" Batterien

Anders als andere Marken wird das Blue Smart IP65 Ladeger�t versuchen, eine tiefen-entladene Batterie wieder aufzuladen, indem es ihr einen schwachen Ladestrom aufzwingt. Der normale Ladebetrieb wird dann wieder aufgenommen, sobald zwischen den Batterieanschl�ssen ausreichend Spannung anliegt. .

Einfacher Anschluss der Batterie

Das Ladeger�t wird sowohl mit Krokodilklemmen als auch mit M8 Kabelschuhen geliefert - dadurch ist der Anschluss an die Batterie sehr einfach. Sie k�nnen das Ger�t bei Wunsch immer angeschlossen lassen. .

Den Status Ihrer Batterie aus der Ferne �berpr�fen

Das Blue Smart IP65 Ladeger�t verf�gt �ber eingebautes Bluetooth. Auf diese Weise lassen sich der Status des Ladeger�ts und der Batterie auf einem Smartphone, Tablet oder Laptop �berpr�fen. S�mtliche Einstellungen des Ladeger�tes k�nnen mit der VictronConnect App konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht::
0,922 kg
Ma�e::
45 x 81 x 182 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 68,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,06*
€ 74,57*
€ 4,00*
ab € 75,82*
€ 94,29*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 72,59*
€ 94,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 148,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victron Energy
BPC900520014
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.