Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschlagschrauber 1/2" 20V, Nm max. 258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-W5350
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     W5350
EAN/GTIN:
     0663024010068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber

Der Akku-Winkelschlagschrauber IQV20 Series W5330 Ein Werkzeug wie kein anderes. Ein Schlagschrauber, der schafft, was andere nicht können, mit dem Losbrechmoment und der Steuerung, die zur Erledigung der Arbeit notwendig sind – Ihre Hände werden geschont, und selbst schwer zugängliche Bereiche sind kein Problem.

  • stahlverkleidetes Aluminium-Hammergehäuse
  • Vorwärts- und Rückwärtsschalter für optimale Kontrolle
  • Ergonomischer Komfortgriff
  • Wartungsfähiger Kopf für längere Lebensdauer
  • Zum Patent angemeldete Inline-Akkukonstruktion für beengte Arbeitsräume
  • Hochwertiger Li-Ion-Akku
Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/2 Zoll
Akku:
Li-Ion
Drehzahlbereich:
0 - 1900 U/min
Gewicht mit Akku:
2,06 kg
Gesamtlänge:
444 mm
Aufnahme:
Vierkant
Anziehdremoment:
61 - 190
Max. Lösemoment:
245 Nm
Weitere Suchbegriffe: Akku Schlagschrauber, Schlagschrauber Akku, Akkuschrauber, Akku Schrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 295,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
€ 158,69*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
€ 214,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.