Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, 2300 1/min, 7 kg, EE Sechskant 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-W2A1-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     W2A1-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Meißelhammer, Schlagzahl 2300 1/min, 7kg,Ansprechpartner Innendienst Thomas Hesse, Tel. 0201/45099-21,Nachlaufzeit kurz ,Totmannschalter ja ,Vibrationswert 5,4 m/s²
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Meißeleinsteckende:
15
Gewicht ohne Meißel:
7 kg
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
13 mm
Gesamtlänge:
416 mm
Schlagzahl:
2300 U/min
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluftmeißelhammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.636,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,87*
€ 2.022,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,65*
€ 2.014,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,43*
€ 1.972,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,98*
€ 1.948,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,80*
€ 1.947,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1A1SA-EU
ab € 1.406,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.