Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Drehschrauber Pistole, Nm 5-15, 1/min 800, 1,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RR-06SP
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RR-06SP
EAN/GTIN:
     8717981197484
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
  • ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
  • leicht und kompakt
  • schallgedämpfter Luftausgang durch den Handgriff
  • Drehmoment einstellbar
 
Weitere Informationen:
Max. Drehmoment:
15 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Gewicht:
1,4 kg
Drehmomentbereich:
5 - 15 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Drehzahl:
800 U/min
Geräuschpegel:
83 dB(A)
Luftverbrauch:
600 l/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, red rooster drehschrauber, drehschrauber, druckluftschrauber 800 u/min, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,76*
€ 214,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,14*
€ 215,35*
Lager 656
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,73*
€ 216,37*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.