Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschwasserwaage digital, 400 mm, Bolzenabstand 60-260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG350031
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG350031
EAN/GTIN:
     4250489129365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch-Wasserwaage
Flanschwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Die Flanschwasserwaage ist für Flansche mit Bolzendurchmesser von 16 mm bis 32 mm geeignet. Mit diesem Hilfsmittel werden Fehlpositionen von Teilen verhindert, dabei werden keine weiteren Einstellwerkzeuge benötigt. Der Bolzenabstand kann stufenlos von 6 cm bis 26 cm variiert werden, sodass die Bolzenlöcher in waage gehalten werden.

  • Automatisch drehbare Display-Anzeige
  • Messbereich +/- 90°
  • Messbare Neigung in °, %, Zoll und mm
  • Abmessungen: 40 x 5 x 2,3 cm LxBxH
  • Bolzenlänge 7,5 cm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Bolzenabstand:
60 - 260 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage, Rohrbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 313,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.