Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschnellspanner S13 26-76 mm (1"-3"), 1,5 Kg, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG350004
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG350004
EAN/GTIN:
     4250489101439
Suchbegriffe:
Rohrzentrierungen

DWT Rohrschnellspanner S13 für Stahlrohre

Aufgrund seines einmaligen Designs gewährleistet der Rohrschnellspanner, dass die Spannkräfte gleichmäßig um das zu verschweißende Rohr wirken, da die Abstände zwischen den Spannpunkten gleich sind. Dies gilt für alle Rohrdimensionen innerhalb der Bereiche des Rohrschnellspanners.

Weitere Informationen:
Spannbereich AD-AD:
26 - 76 mm | 1 - 3 Zoll
Gewicht:
1,5 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Rohrspanner, Rohrschnellspanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 126,69*
Lager 656
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 127,58*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.