Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrtrenn- und Anfasmaschine Exact PipeCut+Bevel 360 PRO SERIES, AD 75 - 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300073
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300073
EAN/GTIN:
     6430042781621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfasmaschine
Rohrtrenn- und Anfasmaschine
Rohrtrennmaschine
dwt anfasmaschine

Gussrohre und dutkile Rohre bis 360 mm in einem Arbeitsgang trennen und anfasen

Die neue Exact PipeCut + Bevel 360 Pro Series zum Schneiden und Anfasen von Wasser- und Abwasserleitungen in einem Arbeitsgang. Mit Unterstützung der Diamantscheibe entsteht eine perfekte 15° Fase an allen gängigen Rohrabmessungen. Die Länge und Tiefe der Fase lässt sich einfach mit den Einstellungen der Maschine auswählen. Die Tiefe der Fase lässt sich auch während des Schneidvorgangs einstellen. Dank der patentierten Greifeinheit wird die Maschine stabil an dem Rohr befestigt und die Bedienung erleichtert.

  • Perfekte Fase für das saubere Verlegen
  • Verschiedene Antriebsarten ( Elektro, Druckluft, Hydraulik)
  • Sicher für Umwelt und Anwender
  • Schnelles Arbeiten ohne Vorarbeit
  • Keine Nacharbeit am Werkstück

Lieferumfang: incl. Diamanttrennscheibe, TCT Sägeblatt 165 mm, Tragetasche, 3 x Rohrauflagen, 1 x doppelt und 2 x einfach, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm und 2 mm, DVD

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
75 - 360 mm
Max. Wandstärke PVC:
50 mm
Max. Wandstärke Stahl:
20 mm
Drehzahlbereich:
1900 - 2885 U/min
Fasenwinkel:
15 °
Durchmesser Sägeblatt:
165 mm
Aufnahme:
62 mm
Gewicht:
17,5 kg
Abmessungen:
63x45x47 cm
Spannung:
230 Volt
Leistung:
2.500 W
Materialien:
Stahl,Edelstahl,Kunststoffe,Guss,Aluminium,Kupfer
Weitere Suchbegriffe: anfasmaschine, Rohrbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.231,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.330,84*
€ 5.153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.288,96*
€ 5.103,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.245,64*
€ 5.052,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.231,20*
€ 5.035,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
RG300075
ab € 400,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.