Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact PipeCut 360AIR druckluftbetrieben, 100-350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300064
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG00064
EAN/GTIN:
     4250489128658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrsäge

Professionelle Druckluft-Rohrsäge für extremste Bedingungen:

Die neue Druckluft Rohrsäge 360Air aus der Exact Familie ist speziell für die stromlose Rohrtrennung entwickelt worden und kann selbst in Extremsituation überzeugen.

  • Trennt auch installierte Rohre an schwer zugänglichen Stellen
  • Extrem lange Lebensdauer der speziell entwickelten Sägeblätter
  • Geringste Schneidkosten pro Schnitt
  • Arbeitet auch unter Wasser
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
100 - 360 mm
Max. Wandstärke Edelstahl:
45 mm
Max. Wandstärke PVC:
45 mm
Max. Wandstärke Stahl:
45 mm
Durchmesser Sägeblatt:
165 / 180 mm
Aufnahme:
57x35x41 cm mm
Gewicht:
26,7 kg
Leistung:
3.400 W
Betriebstemperatur:
-20 bis +40 °C
Erforderlicher Luftdruck:
6 bar
Luftfluss:
4 m³/min
Materialien:
Stahl,Edelstahl,Kunststoffe,Guss,Aluminium,Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.236,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.331,12*
€ 7.534,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.311,06*
€ 7.510,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.238,09*
€ 7.423,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.236,75*
€ 7.421,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
RG300067
ab € 120,40*
Zubehör
DWT
RG300066
ab € 125,02*
Zubehör
DWT
RG300065
ab € 248,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.