Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact PipeCut 220E stufenlos, 15-220mm, Wandstärke: Stahl 8 / PVC 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300022
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300022
EAN/GTIN:
     4250489126067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrsäge

Die Exat PipeCut 220E trennt Rohre aus Metall und PVC. Aufgrund der regulierbaren Drehzahl ist diese Maschine ideal zum Trennen von Edelstahl- und duktilen Gussrohren geeignet. Die robuste Bauweise ermöglicht die Arbeit in der Werkstadt oder auf der Baustelle und bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

  • größere Belastbarkeit

Lieferumfang: PipeCut 220E, Tragetasche, TCT 140 Sägeblatt, 4 x Rohrauflagen, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm & 2 mm, DVD

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
15 - 220 mm
Max. Wandstärke Edelstahl:
8 mm
Max. Wandstärke PVC:
14 mm
Max. Wandstärke Stahl:
8 mm
Drehzahlbereich:
1600 - 3500 U/min
Durchmesser Sägeblatt:
140 mm
Aufnahme:
62 mm
Gewicht:
6 kg
Abmessungen:
60x27,5x30
Spannung:
220 - 240 Volt
Leistung:
1.200 W
Materialien:
Stahl,Edelstahl,Kunststoffe,Guss,Aluminium,Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.338,31*
€ 1.387,96*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.338,75*
€ 1.388,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.481,43*
€ 1.594,94*
Lager 656
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.594,84*
€ 1.651,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,44*
€ 1.767,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,74*
€ 1.965,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,66*
€ 1.954,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,19*
€ 1.918,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,84*
€ 1.897,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300041
ab € 86,65*
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300017
ab € 157,73*
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300005
ab € 61,10*
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300007
ab € 82,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.