Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgeführte Entgratmaschine Mini B2, Druckluft, schallreduziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-RG200550
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät

Die Entgratmaschine für Bleche B2 Air eignet sich zum Blechkanten entgraten und Blechkanten abrunden. Teile und Werkstücke aus Stahl, Aluminium, Edelstahl und weiterer Werkstoffe können schnell und einfach bearbeitet werden. Zudem können mit der Entgratmaschine Bohrlöcher und Öffnungen von 6,8 mm Innendurchmesser bearbeitet werden.

  • Die kompakte Bauweise bietet eine hervorragende Ergonomie
  • Gewicht nur 400 g
  • Kantenbearbeitung durch Abrunden R1,5mm - Kantenvorbereitung vor Beschichtung
  • Ein leistungsfähiger und zuverlässiger pneumatischer Antrieb
  • Präzise Einstellskala für eine noch präzisere Bearbeitung
  • Wie RG200412, aber schallreduziert umgebaut
Weitere Informationen:
Fasenbreite (Spannseite):
2 mm
Abrundungsradius:
R 1,5 mm / 0,6"
Vorschub auf dem Material:
Manuell
Luftverbrauch:
320 l/min
Abmessungen:
112x60x48 mm
Gewicht:
0,4 kg
Drehzahl:
23000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, blechentgratmaschine, Entgrater, Handgeführte Entgratmaschine, Druckluft Entgratmaschine, Druckluftentgrater, Entgratmaschine Druckluft, Mini Entgratmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,70*
€ 1.001,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,62*
€ 930,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,79*
€ 911,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,73*
€ 898,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,54*
€ 890,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200499
ab € 55,66*
Zubehör
NKO Machines
RG200506
ab € 200,14*
Zubehör
NKO Machines
RG200413
ab € 74,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.