Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräsmaschine Blech - UZ18, max. 18 mm, Winkel einstellbar mit Anfasscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG200527
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200527
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät

Die Maschine UZ18 ist eine der leistungsfähigsten Kantenfräsmaschinen mit automatischem Vorschub am Markt. Sie ist nicht nur für Werkstattbetriebe, sondern auch für Montagen geeignet.
Sie verfügt über ein System für eine reibungslose Einstellung des Arbeitswinkels. Durch die spezielle Konstruktion des Getriebes ist die UZ 18 Hardworker auch für zähere Werkstoffe geeignet.

  • Zum Anfasen von Material mit den folgenden Abmessungen: Breite 70 mm, Länge 150 mm, Stärke 6 mm
  • Max. Stärke des anzufasenden Materials 6 - 40 mm
  • Der Fasenwinkel ist im Bereich von 15° bis 50 einstellbar, ohne dass es notwendig ist, Maschinenteile auszutauschen
  • Einfacher Anschluss an 3D Manipulator für einfachere Bedienung und Handhabung
  • Die Maschine ist mit einem automatischen Vorschub ausgestattet
  • Sowohl stationär als auch mobil einsetzbar
  • An großen Werkstücken arbeitet die Maschine ohne Stütze
Weitere Informationen:
Fasenbreite:
18 mm
Fasenwinkel:
15 - 50 °
Vorschub:
1,9 m/min mm
Materialstärke:
6 - 40 mm
Leistung:
0,75 kW
Spannung:
380 Volt
Gewicht:
110 kg
Abmessungen:
438x719x644 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, blechentgratmaschine, Anfasmaschine, Kantenfräse, Kantenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.757,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.855,68*
€ 9.348,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.814,27*
€ 9.298,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.771,43*
€ 9.248,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.757,15*
€ 9.231,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200529
ab € 403,77*
Zubehör
NKO Machines
RG200528
ab € 421,99*
Zubehör
NKO Machines
RG200530
ab € 802,97*
Zubehör
NKO Machines
RG200563
ab € 3.432,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.