Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräsmaschine Blech - UZ12, max. 12 mm, incl. 30°/45° Kopf und Anfasscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-RG200520
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät

Die UZ12 Kantenfräsmaschine ist eine der leichtesten Abkantmaschinen mit automatischer Zuführung auf dem Markt. Durch ihre kompakte Größe und ihr geringes Gewicht eignet sie sich nicht nur für Werkstätten sondern auch für den mobilen Einsatz. Die Maschine ist mit automatischem Vorschub ausgestattet. Das Arbeiten mit UZ12 ist daher sehr komfortabel.

  • Fasenwinkel 30°; 45°; 22,5°; 37,5°;50° (austauschbares KIT)
  • Die Maschine ist mit einem automatischen Vorschub ausgestattet
  • Sowohl stationär als auch mobil einsetzbar
  • Extrem leiser Maschinenbetrieb
Weitere Informationen:
Fasenbreite:
12 mm
Vorschub:
1,8 m/min. mm
Materialstärke:
3 - 35 mm
Leistung:
0,4 kW
Motor:
400
Gewicht:
30 kg
Abmessungen:
470x294x523 mm
Fasenwinkel:
22,5,30,37,5,45,50 °
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, blechentgratmaschine, Anfasmaschine, Kantenfräse, Kantenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.183,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.289,00*
€ 6.293,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.261,71*
€ 6.261,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.192,84*
€ 6.179,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.183,12*
€ 6.167,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200521
ab € 391,73*
Zubehör
NKO Machines
RG200522
ab € 782,62*
Zubehör
NKO Machines
RG200523
ab € 441,71*
Zubehör
NKO Machines
RG200524
ab € 878,59*
Zubehör
NKO Machines
RG200563
ab € 3.432,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.