Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Kantenfräse Blech - B15, max. 15 mm, FEIN Motor, ohne Schneidkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG200508
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenfräse
kantenfräse

Elektro Kantenfräse für Blech mit FEIN Hochleistungsmotor und Getriebe

  • Anzahl der Wendeplatten 6 Stück (zweischneidig)
  • Entgraten und Anfasen von Blechkanten vor dem Schweißen – Stahl, Aluminium und weiterer Werkstoffe
  • Fräsen von Kurven und Bohrungen
  • Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
  • Hohe Leistung
  • Drehbar ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Fasenbreite:
0 - 15 (<400 N/mm²), 0 - 8 (>400 N/mm²) mm
Leistung:
2,5 kW
Spannung:
230 Volt
Motor:
FEIN 50 Hz / 1Phasig
Gewicht:
9,5 kg
Drehzahl:
6600 U/min
Fasenwinkel:
30,37,5,45,50,60 °
Weitere Suchbegriffe: Anfasmaschine, Kantenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.472,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,85*
€ 1.885,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,52*
€ 1.854,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,87*
€ 1.791,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,32*
€ 1.771,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,78*
€ 1.752,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200510
ab € 402,31*
Zubehör
NKO Machines
RG200511
ab € 402,54*
Zubehör
NKO Machines
RG200555
ab € 399,19*
Zubehör
NKO Machines
RG200556
ab € 401,76*
Zubehör
NKO Machines
RG200513
ab € 223,64*
Zubehör
NKO Machines
RG200514
ab € 222,37*
Zubehör
NKO Machines
RG200515
ab € 222,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.