Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ratschenschrauber Set 1/2" 20V, Nm max. 73, Li-Ion-Akku, Ladegerät, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-R3150-K12-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     R3150-K12-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
Ladegerät LI-Ion

Akku-Ratschenschrauber der Baureihe IQV20: 1/2", 20V

  • 73 Nm maximales Drehmoment
  • Leerlauf von 0-225 1/min
  • Variable Drehzahleinstellung für einfaches Starten und präzise Drehzahlsteuerung

Lieferumfang: Set mit Ladegerät 12/20V, 1 2.5AH Li-Ion-Akku BL2012 und Tragekoffer

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1/2 Zoll
Max. Drehmoment:
73 Nm
Gewicht:
2 kg
Gesamtlänge:
408 mm
Akku:
Li-Ion BL2012
Geräuschpegel:
86 dB(A)
Vibrationslevel:
2,8 m/s²
Drehzahl:
225 U/min
Drehmomentbereich:
14 - 61 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,62*
€ 759,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,22*
€ 717,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,67*
€ 698,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,72*
€ 680,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,84*
€ 668,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,39*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 156,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.