Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku EC Kraftschrauber Pistolenform, 40V, 800-4000 Nm, 1" Vierkant, Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXXD5PT40CPM16
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkuschrauber
EC Akkuschrauber
Gesteuerte Schraubtechnik
Gesteuerter Akkuschrauber

Der Akku-Hochmomentschrauber der 40Volt QX Serie™ reduziert Ihre Verschraubungszeit und -kosten und gewährleistet gleichzeitig wiederholbare Genauigkeit für alle kritischen Verbindungen. Ausgestattet mit dem bewährten
Norbar®-Kraftgetriebe und einem effizienten Messwertaufnehmer mit geschlossenem Regelkreis bietet der Schrauber ein Höchstmaß an Qualität und Kontrolle.

Weitere Informationen:
Spannung:
40 Volt
Antrieb:
1 Zoll
Drehzahlbereich:
800 - 4000 U/min
Max. Drehmoment:
4000 Nm
Gewicht:
12,5 kg
Gesamtlänge:
32,5 mm
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
2,5 Ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.706,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.785,14*
€ 21.164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.730,07*
€ 21.098,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.706,62*
€ 21.070,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.