Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions EC Akku-Schrauber, 20V, 3,6-18 Nm,3/8" Vierkant, USB+wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXXD2PT018PS06
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXXD2PT018PS06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkuschrauber
EC Akkuschrauber
Gesteuerte Schraubtechnik
Kabellose EC Schrauber

Die QXX-Serie bietet die volle Funktionalität gesteuerter und überwachter Schrauber. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sind kombinierbar. Die Kommunikation erfolgt wahlweise über USB oder drahtlos. Die Auswahl der 8 Schraubprogramme kann über das Display oder über die IC-PCM Einheit erfolgen. Die QX-Serie kann als Standalone-Lösung an einem Einzelarbeitsplatz eingesetzt werden oder integriert in einem "Hightech"-Arbeitsplatz mit Prozesssteuerung und drahtloser Kommunikation.

  • Drehmomentbereich 3,6 - 18 Nm, 3/8" Vierkant
  • Benutzerfreundliches Display zur Ergebnisanzeige und Programmierung
  • Bis zu 8 programmierbare Schraubkonfigurationen mit bis zu 8 Stufen
  • Drahtlose Übertragung von Ergebnisdaten an das Prozesskommunikationsmodul (PCM)
  • Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/8 Zoll
Gewicht:
0,91 kg
Gesamtlänge:
212 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
500 U/min
Drehmomentbereich:
3,6 - 18 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel,Drahtlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.720,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.842,01*
€ 3.381,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.818,36*
€ 3.353,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.752,14*
€ 3.275,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.721,36*
€ 3.238,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.720,37*
€ 3.237,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 122,85*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 156,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.