Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku EC Kraftschrauber Winkelform, 40V, 180-880 Nm, 3/4" Vierkant, Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXX5A52T0880PS12
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXX5A52T0880PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkuschrauber
EC Akkuschrauber
Gesteuerte Schraubtechnik
Kabellose EC Schrauber

Der neue EC Akku Kraftschrauber vereint die Kraft eines Hochmomentschraubers mit der Präzision eines EC-Schraubers. Dieses Werkzeug bietet hohe Drehmomente bei extrem kleiner Bauform. Der geschlossene Regelkreislauf mit Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sorgt für eine exzellente Genauigkeit und Nachverfolgbarkeit. Die QXX-Serie bietet die volle Funktionalität gesteuerter und überwachter Schrauber, da die Kommunikation wahlweise über USB oder drahtlos erfolgen kann. Sie kann als Standalone-Lösung an einem Einzelarbeitsplatz eingesetzt werden oder integriert in einem "Hightech"-Arbeitsplatz mit Prozesssteuerung und drahtloser Kommunikation.

  • Drehmoment 180 - 880 Nm
  • Drahtlose Übertragung von Ergebnisdaten an das Prozesskommunikationsmodul (PCM) möglich.
  • Erweiterte Schraubstrategien mit Einschraubüberwachung, flexibler Prozesssteuerung.
  • 8 vom Benutzer programmierbare Konfigurationen ersetzen mehrere Werkzeuge an einem Arbeitsplatz.
  • "Onboard" EC-Motorsteuerung reduziert die Kosten auf ein Minimum.

Lieferumfang: nur Werkzeug ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Spannung:
40 Volt
Antrieb:
3/4 Zoll
Gewicht:
4,6 kg
Gesamtlänge:
264 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
23 U/min
Drehmomentbereich:
180 - 880 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel,Drahtlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.859,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.949,38*
€ 16.599,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.902,19*
€ 16.543,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.860,99*
€ 16.494,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.859,98*
€ 16.493,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1161-EU
ab € 175,83*
Zubehör
Norbar
18576
ab € 314,10*
Zubehör
Norbar
18292
ab € 297,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.