Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku EC Kraftschrauber Winkelform, 20V, 79-396 Nm, 3/4" Vierkant, Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXX2A52T0396PS12
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXX2A52T0396PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkuschrauber
EC Akkuschrauber
Gesteuerte Schraubtechnik
Kabellose EC Schrauber

Der neue EC Akku Kraftschrauber vereint die Kraft eines Hochmomentschraubers mit der Präzision eines EC-Schraubers. Dieses Werkzeug bietet hohe Drehmomente bei extrem kleiner Bauform. Der geschlossene Regelkreislauf mit Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sorgt für eine exzellente Genauigkeit und Nachverfolgbarkeit. Die QXX-Serie bietet die volle Funktionalität gesteuerter und überwachter Schrauber, da die Kommunikation wahlweise über USB oder drahtlos erfolgen kann. Sie kann als Standalone-Lösung an einem Einzelarbeitsplatz eingesetzt werden oder integriert in einem "Hightech"-Arbeitsplatz mit Prozesssteuerung und drahtloser Kommunikation.

  • Drehmoment 79 - 396 Nm
  • Drahtlose Übertragung von Ergebnisdaten an das Prozesskommunikationsmodul (PCM) möglich.
  • Erweiterte Schraubstrategien mit Einschraubüberwachung, flexibler Prozesssteuerung.
  • 8 vom Benutzer programmierbare Konfigurationen ersetzen mehrere Werkzeuge an einem Arbeitsplatz.
  • "Onboard" EC-Motorsteuerung reduziert die Kosten auf ein Minimum.

Lieferumfang: nur Werkzeug ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/4 Zoll
Gewicht:
3,54 kg
Gesamtlänge:
216 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
21 U/min
Drehmomentbereich:
79 - 396 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel,Drahtlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.609,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.717,61*
€ 13.943,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.671,92*
€ 13.889,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.614,09*
€ 13.820,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.609,00*
€ 13.814,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,91*
Zubehör
Norbar
18576
ab € 314,10*
Zubehör
Norbar
18292
ab € 297,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.