Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QXN EC Akkuschrauber, 20V, 2,4-12,0 Nm, 3/8“ Vierkant, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXFN2PT012PS06
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXFN2PT012PS06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkuschrauber
EC Akkuschrauber
Gesteuerte Schraubtechnik
Kabellose EC Schrauber

Die QXN-Serie von Ingersoll Rand bietet einen günstigen Einstieg in die Welt der gesteuerten und überwachten Schraubsysteme. Sie hat einen Parameter, der mit bis zu 8 Stufen programmiert werden kann. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sind kombinierbar. Die Daten werden im Werkzeug gespeichert, die Kommunikation erfolgt über USB-Kabel mit dem PC. Als preisgünstiges Einstiegsmodell besitzt der QXN-Schrauber kein Display.

  • Drehmomentbereich 2,4 - 12 Nm, 3/8" Vierkant
  • Plug & Play: Schließen Sie einfach Ihren QXN via USB an Ihren PC an, stellen Sie das Drehmoment ein und beginnen Sie mit dem Schraubvorgang!
  • Mehrstufige Strategie: Bis zu 8 Schraubstufen! Das Werkzeug kann perfekt an Ihre Anwendung angepasst werden.
  • Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit.
  • Kompakt, leicht und ergonomisch ausbalanciert

Lieferumfang: nur Werkzeug - ohne Akku und Ladegerät

 

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/8 Zoll
Gewicht:
1,3 kg
Gesamtlänge:
212 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
750 U/min
Drehmomentbereich:
2,4 - 12 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.268,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,70*
€ 1.607,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,52*
€ 1.594,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,42*
€ 1.548,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,17*
€ 1.522,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,88*
€ 1.509,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,91*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 156,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.