Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions EC Akku-Schrauber, 20V, 0,8-4 Nm, 3/8" Vierkant, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXFD2PT004PS06
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXFD2PT004PS06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkuschrauber
EC Akkuschrauber
Gesteuerte Schraubtechnik
Kabellose EC Schrauber

Die QXC-Serie von Ingersoll Rand bietet preisgünstige gesteuerte und überwachte Schrauber für bis zu 8 Schraubprogramme. Diese können mit bis zu 8 Stufen programmiert werden. Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung mittels Messwertaufnehmer. Die Kommunikation erfolgt über USB-Kabel. Die Schrauber besitzen ein Display.

  • Drehmomentbereich 0,8-4 Nm, 3/8" Vierkant
  • Benutzerfreundliches Display zur Ergebnisanzeige und Programmierung
  • Bis zu 8 programmierbare Schraubkonfigurationen
  • Kompakt, leicht und ergonomisch
  • Zwei 20 V Li-Ion-Akkus erhältlich: 2,5 Ah für leichtes Gewicht oder 5,0 Ah für lange Laufzeit

 

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

 

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/8 Zoll
Gewicht:
0,91 kg
Gesamtlänge:
212 mm
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
1500 U/min
Drehmomentbereich:
0,8 - 4 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.102,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,86*
€ 2.644,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.202,17*
€ 2.620,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,51*
€ 2.550,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.114,29*
€ 2.516,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.102,97*
€ 2.502,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 122,85*
Zubehör
Ingersoll Rand
BL2012
ab € 156,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.