Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku EC Kraftschrauber Winkelform, 40V, 200-1000 Nm, 1", USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXC5A52T1000PS12
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXC5A52T1000PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkuschrauber
EC Akkuschrauber
Gesteuerte Schraubtechnik
Kabellose EC Schrauber

Der neue EC Akku Kraftschrauber vereint die Kraft eines Hochmomentschraubers mit der Präzision eines EC-Schraubers. Dieses Werkzeug bietet hohe Drehmomente bei extrem kleiner Bauform. Der geschlossene Regelkreislauf mit Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sorgt für eine exzellente Genauigkeit und Nachverfolgbarkeit.

  • Drehmoment 200 - 1000 Nm
  • Erweiterte Schraubstrategien mit Einschraubüberwachung, flexibler Prozesssteuerung.
  • 8 vom Benutzer programmierbare Konfigurationen ersetzen mehrere Werkzeuge an einem Arbeitsplatz.
  • Programmierbar über USB-Anschluss
  • "Onboard" EC-Motorsteuerung reduziert die Kosten auf ein Minimum.

Lieferumfang: nur Werkzeug ohne Akku und Ladegerät

Weitere Informationen:
Spannung:
40 Volt
Antrieb:
1 Zoll
Gewicht:
5,25 kg
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
9 U/min
Drehmomentbereich:
200 - 1000 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.433,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.546,10*
€ 16.119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.495,04*
€ 16.059,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.436,09*
€ 15.988,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.433,00*
€ 15.985,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1161-EU
ab € 175,83*
Zubehör
Norbar
18576
ab € 314,10*
Zubehör
Norbar
18292
ab € 297,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.