Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik Handpumpe Leichtgewicht, Einfach, 2-stufig, 1082 cm³, 12 ND, 2,6 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-P59L
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     P59L
EAN/GTIN:
     0662536506694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
hydraulik-handpumpe 700bar
Handpumpe SPXFLOW Power Team, Aluminiumausführung-Leichtgewicht mit mehr nutzbarer Ölmenge, zweistufig, Gewicht 4,1kg, Tank mit integriertem Überdruckventil-verhindert das platzen des Tankes sollte Öl unkontrolliert schwallartig zurückströmen, nutzbare Ölmenge 1082cm3 ohne Belüftung des Tankes verfügbar, Hebelkraft 44kg bei 700bar, für einfachwirkende Zylinder, Betriebsdruck 700bar, echtes Niederdruck-Abschaltventil(aktiv bei 59bar) reduziert die Hebelkraft im Hochdruckbereich, ca 53cm lang
Weitere Suchbegriffe: hydraulik handpumpe, Hydraulikpumpe, Hydraulik-Pumpe, Druckluft Hydraulikpumpe, Elektrische Hydraulikpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,57*
€ 938,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,92*
€ 930,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,30*
€ 871,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,59*
€ 831,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,46*
€ 775,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.