Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik Handpumpe, Einfachwirkend, 738 cm³, 1-stufig, 2,6 HD, 7,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-P55
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     P55
EAN/GTIN:
     0662536002592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
hydraulik-handpumpe 700bar
Handpumpe SPXFLOW Power Team, Stahlausführung-optimal wo geflext und geschweißt wird, einstufig, Gewicht 7,2kg, Tank mit integriertem Überdruckventil-verhindert das platzen des Tankes sollte Öl unkontrolliert schwallartig zurückströmen, nutzbare Ölmenge 738cm3 ohne Belüftung des Tankes verfügbar, Hebelkraft 66kg bei 700bar, für einfachwirkende Zylinder, Betriebsdruck 700bar, ca 59cm lang
Weitere Suchbegriffe: hydraulik handpumpe, Hydraulikpumpe, Hydraulik-Pumpe, Druckluft Hydraulikpumpe, Elektrische Hydraulikpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,41*
€ 562,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,27*
€ 535,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.