Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik Handpumpe, Einfachwirkend, 2-stufig, 7539 cm³, 120,5 ND, 4,6 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-P460
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     P460
EAN/GTIN:
     0662536002578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
hydraulik-handpumpe 700bar
Handpumpe SPXFLOW Power Team, Stahlausführung-optimal wo geflext und geschweißt wird, zweistufig, Gewicht 24,9kg, Tank mit integriertem Überdruckventil-verhindert das platzen des Tankes sollte Öl unkontrolliert schwallartig zurückströmen, nutzbare Ölmenge 7539cm3 ohne Belüftung des Tankes verfügbar, Hebelkraft 41kg bei 700bar, für einfachwirkende Zylinder, Betriebsdruck 700bar, 11-fache Förderleistung im Niederdruck bis 22bar gegenüber P59 und fast 2-fach im Hochdruck, ca 61cm lang
Weitere Suchbegriffe: hydraulik handpumpe, Hydraulikpumpe, Hydraulik-Pumpe, Druckluft Hydraulikpumpe, Elektrische Hydraulikpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.830,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.081,43*
€ 2.476,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,83*
€ 2.430,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.931,07*
€ 2.297,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.877,37*
€ 2.234,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.830,52*
€ 2.178,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.