Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik Handpumpe Leichtgewicht, Einfach, 2-stufig, 443 cm³, 4,1 ND, 0,9 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-P19L
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     P19L
EAN/GTIN:
     0662536523448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
hydraulik-handpumpe 700bar
Handpumpe SPXFLOW Power Team, Aluminiumausführung-Leichtgewicht mit mehr nutzbarer Ölmenge, zweistufig, Gewicht 2,3kg, Tank mit integriertem Überdruckventil-verhindert das platzen des Tankes sollte Öl unkontrolliert schwallartig zurückströmen, nutzbare Ölmenge 443cm3 ohne Belüftung des Tankes verfügbar, Hebelkraft 37kg bei 700bar, für einfachwirkende Zylinder, Betriebsdruck 700bar, echtes Niederdruck-Abschaltventil(aktiv bei 59bar) reduziert die Hebelkraft im Hochdruckbereich, ca 35cm lang
Weitere Suchbegriffe: hydraulik handpumpe, Hydraulikpumpe, Hydraulik-Pumpe, Druckluft Hydraulikpumpe, Elektrische Hydraulikpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,29*
€ 714,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,44*
€ 677,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,72*
€ 645,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.