Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik Handpumpe, Einfachwirkend, 2-stufig, 2245 cm³, 42,6 ND, 2,6 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-P159
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     P159
EAN/GTIN:
     0662536002554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
hydraulik-handpumpe 700bar
Handpumpe SPXFLOW Power Team, Stahlausführung-optimal wo geflext und geschweißt wird, zweistufig, Gewicht 11,8kg, Tank mit integriertem Überdruckventil-verhindert das platzen des Tankes sollte Öl unkontrolliert schwallartig zurückströmen, nutzbare Ölmenge 2245cm3 ohne Belüftung des Tankes verfügbar, Hebelkraft 64kg bei 700bar, für einfachwirkende Zylinder, Betriebsdruck 700bar, 4-fache Förderleistung im Niederdruck bis 22bar gegenüber P59, ca 58cm lang
Weitere Suchbegriffe: hydraulik handpumpe, Hydraulikpumpe, Hydraulik-Pumpe, Druckluft Hydraulikpumpe, Elektrische Hydraulikpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,81*
€ 1.157,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,11*
€ 1.137,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,66*
€ 1.065,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,82*
€ 1.020,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,52*
€ 964,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.