Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber Pistole 1/4", 9.500 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-MID-600
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     MID-600
EAN/GTIN:
     8717981148349
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
  • ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
  • leicht und kompakt
  • Drehmoment in 4 Stufen einstellbar
  • schallgedämpfter Luftaustritt durch den Handgriff
  • rückschlagsarm
Weitere Informationen:
Max. Drehmoment:
90 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Gewicht:
0,9 kg
Antrieb:
1/4 sechskant Zoll
Drehzahl:
9500 U/min
Geräuschpegel:
82 dB(A)
Luftverbrauch:
300 l/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,28*
€ 682,83*
Lager 656
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,62*
€ 685,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,90*
€ 697,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,27*
€ 843,33*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,90*
€ 816,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,38*
€ 790,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,58*
€ 732,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,95*
€ 721,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,62*
€ 704,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.