Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1", 1.800 Nm max, 3.700 1/min, 7,95 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-MI-38ELR
Hersteller:
     Toku
Herst.-Nr.:
     MI-38ELR
EAN/GTIN:
     8717981148325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber 1", 1.800 Nm max, 3.700 1/min, 7,95 kg, mit langer Antriebsspindel geschlossenes Hammersystem, Rechts-/Linkslauf, 4-stufig einstellbar
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Max. Drehmoment:
1800 Nm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Schraubengröße:
M36
Gewicht:
7,95 kg
Gesamtlänge:
515 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
696 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Loch und Ring
Geräuschpegel:
93 dB(A)
Drehzahl:
3700 U/min
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagschrauber, Druckluft Schleifmaschine, Druckluft Schlagschrauber, 1, 1"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,59*
€ 1.028,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,95*
€ 1.042,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.193,31*
€ 1.251,13*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,38*
€ 1.223,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,70*
€ 1.182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,51*
€ 1.157,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,94*
€ 1.139,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,59*
€ 1.121,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO4010-1-036
ab € 28,90*
Zubehör
DWT
DO4010-1-039
ab € 29,88*
Zubehör
DWT
DO4010-1-041
ab € 31,74*
Zubehör
DWT
DO4010-1-046
ab € 34,85*
Zubehör
DWT
DO4010-1-060
ab € 63,26*
Zubehör
DWT
DO4010-1-065
ab € 72,03*
Zubehör
DWT
DO4010-0-036
ab € 21,47*
Zubehör
DWT
DO4010-0-039
ab € 21,44*
Zubehör
DWT
DO4010-0-041
ab € 22,24*
Zubehör
DWT
DO4010-0-046
ab € 26,55*
Zubehör
DWT
DO4010-0-050
ab € 34,82*
Zubehör
DWT
DO4010-0-055
ab € 43,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.