Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, 800 1/min, 12,8 kg, EE S 22 x 82,5, hitzebeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DW_12S
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DW_12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer

Meißelhammer für schwerste Abbrucharbeiten an Schlacke, Beton und gewachsenen Natursteinen. Dieser Hammer ermöglicht eine sehr hohe Abbauleistung aufgrund der enormen Schlagenergie. Vibrations und Geräuschedämmung nach EU-Richtlinie.

  • hitzebeständig
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Meißeleinsteckende:
S 22 x 82 mm
Gewicht ohne Meißel:
12,8 kg
Gesamtlänge:
640 mm
Schlagzahl:
800 U/min
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluftmeißelhammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,12*
€ 1.153,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,65*
€ 1.114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,43*
€ 1.079,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,33*
€ 1.063,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,66*
€ 1.046,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.