Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Bohrmaschine / Drehschrauber 1/min 1600, 6,5 mm Bohrfutter, 0,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-7804XPA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     7804XPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber

Mini Druckluft-Bohrer /Schrauber mit 6,5 mm Zahnkranz-Bohrfutter, umschaltbar

  • Nur 0,8 kg und 193 mm
  • Der schlagkräftige 5-Lamellen-Motor liefert gleichmäßigen, starken Leistungsaufbau.
  • Beidseitig einstellbare, variable Drehzahl bietet mehr Flexibilität und eröffnet ein breiteres Anwendungsgebiet.
  • Doppellager erhöhen die Haltbarkeit, verbessern die Laufruhe und verringern die Vibrationen.
  • mit Futterschlüssel
Weitere Informationen:
Leistung:
0,19 kW
Max. Drehmoment:
3 Nm
Gewicht:
0,8 kg
Gesamtlänge:
193 mm
Anschlussgewinde:
1/4 NPT Zoll
Luftverbrauch:
459 l/min
Drehzahl:
1600 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, Zahnkranzbohrfutter, druckluftbohrmaschine ingersoll rand, drehschrauber, Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.