Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade, 1/min 25000, 0,22kW, Länge 152mm 6mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-325SC4A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     325SC4A
EAN/GTIN:
     0663023015576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer
  • Grifffläche aus Verbundwerkstoff über Aluminiumgehäuse wirkt vibrations - und schalldämpfend.
  • Integrierter Sicherheitshebel.
  • Abluftschlauch optional lieferbar.
  • Integrierte Dochtöler
  • Motor-Aluminiumkappe
  • Rückwärtige Abluftführung
Weitere Informationen:
Leistung:
0,22 kW
Spannfuttergröße:
6 mm Erickson mm
Gewicht:
0,37 kg
Gesamtlänge:
152 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
25000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,16*
€ 501,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,88*
€ 490,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
4152-HL
ab € 226,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.