Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer 12.000 1/min, 2,5 mm Hub, 152 mm Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-4152-HL
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     4152-HL
EAN/GTIN:
     0663023017839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
Druckluft-Exzenterschleifmaschine Ingersoll Rand Modell 4152-HL. Hochleistungs-Exzenterschleifmaschine Scheibengröße 152 mm, 2,5mm Exzenter. Für alle Fein-Finishing-Arbeiten. Ergonomische und leichte Konstruktion. Rotor und Lamellen ganz modern aus Verbundwerkstoff - keine Schmierung, ölfreier Betrieb. Anschluss für Staubabsaugung.
Weitere Informationen:
Exzenter-Hub:
2,5 mm
Anschluss für Staubabsaugung:
Ja
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Stütztellergröße:
152 mm
Drehzahl:
12000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Exzenterschleifer, Druckluft Exzenterschleifer, Exzenterschleifmaschine Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
4151-HL
ab € 227,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.