Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1", Nm max. 2400, 5000 1/min, 11,4kg, 150mm verlängert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-295A-6
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     295A-6
EAN/GTIN:
     0663023020242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber 1 Zoll , 11,4 kg, 150mm verlängerter Amboss • Entwickelt für Einsätze bei erhöhtem Betriebsdruck von 8,3 bar • 2.400 Nm (1.700 ft-lb) bei 8,3 bar • Schwinghammer-Schlagwerk • Dreistufiger Leistungsregler
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Max. Drehmoment:
2400 Nm
Arbeitsdrehmoment:
136-1220 Nm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Schraubengröße:
M33
Gewicht:
11,4 kg
Gesamtlänge:
449 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
282 l/min
Drehzahl:
5250 U/min
Schlagzahl:
700 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1, 1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,86*
€ 1.164,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,71*
€ 1.114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,00*
€ 1.092,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,85*
€ 1.076,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,25*
€ 1.060,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,46*
Zubehör
Ingersoll Rand
105-LBK1
ab € 60,37*
Zubehör
DWT
DO4010-1-036
ab € 28,99*
Zubehör
DWT
DO4010-1-039
ab € 29,92*
Zubehör
DWT
DO4010-1-041
ab € 31,88*
Zubehör
DWT
DO4010-1-046
ab € 34,74*
Zubehör
DWT
DO4010-1-060
ab € 63,47*
Zubehör
DWT
DO4010-1-065
ab € 72,31*
Zubehör
DWT
DO4010-0-036
ab € 21,38*
Zubehör
DWT
DO4010-0-039
ab € 21,38*
Zubehör
DWT
DO4010-0-041
ab € 22,09*
Zubehör
DWT
DO4010-0-046
ab € 26,55*
Zubehör
DWT
DO4010-0-050
ab € 34,86*
Zubehör
DWT
DO4010-0-055
ab € 43,81*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.