Neu: Druckluft Mini Schlagschrauber - Die ideale Kombination aus Leistung und Komfort in handlicher Größe: Wie Modell 2101XPA, aber mit Quick Change - 1/4" Sechskant Schnellwechselfutter. Das leis...
ATEX-Schlagschrauber mit 1830 Nm maximalem Drehmoment im Rücklauf. Ingersoll Rand TwinHammer Doppelschlagwerk für extrem lange Lebensdauer. Das Stahl-Hammergehäuse bietet hervorragende Haltbarkeit ...
1 1/2" Druckluft-Schlagschrauber Ingersoll Rand 3955A2Ti, Nm max. 6779, für schwerste Arbeiten. Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff - kräftig, haltbar und leicht. Stär...
Achtung: Nachfolgemodell: 3956B2Ti Max. Drehmoment 6779 Nm, für schwerste Arbeiten. Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff - kräftig, haltbar und leicht. Stärkster und ha...
Der Schlagschrauber ist perfekt geeignet für anspruchvollste Arbeiten im Bereich Wartung und Reparatur. Der Vorteil dieses Schlagschraubers ist unter anderem der ergonomische Griff und das Gehäused...
Der Schlagschrauber ist perfekt geeignet für anspruchvollste Arbeiten im Bereich Wartung und Reparatur. Der Vorteil dieses Schlagschraubers ist unter anderem der ergonomische Griff und das Gehäused...
Druckluft-Schlagschrauber 1 Zoll , 6 Zoll (150 mm) verlängerter Amboss, gerader Griff, max. Drehmoment 2170. Profi Schlagschrauber Ingersoll-Rand 280-6-EU für den Einsatz im Nfz-Service für LKW's ,...
Entwickelt für Einsätze bei erhöhtem Betriebsdruck von 8,3 bar. Maximales Drehmoment 2400 Nm bei 8,3 bar. Swinging-Hammer Schlagmechanismus. Ein Druckluftschlagschrauber für Arbeiten an LKW-Rädern ...
Für schwere Wartungs- und Reparaturarbeiten gerade Ausführung mit Spatengriff Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff. Zum Schutz gegen Korrosion innen mit "Corrode X" ver...
Druckluft-Schlagschrauber 1 Zoll , 11,4 kg, 150mm verlängerter Amboss • Entwickelt für Einsätze bei erhöhtem Betriebsdruck von 8,3 bar • 2.400 Nm (1.700 ft-lb) bei 8,3 bar • Schwinghammer-Schlagwer...
Gerade Ausführung mit Spatengriff für schwerste Arbeiten. Vergleichbar mit Modell 3942B2Ti, jedoch kompakter (nur 9,6 kg bei max. Drehmoment von 3.730 Nm.). Der Industrie-Druckluft Schlagschrauber ...
Druckluft-Schlagschrauber 1 Zoll, 10 kg • Entwickelt für Einsätze bei erhöhtem Betriebsdruck von 8,3 bar • 2.400 Nm (1.700 ft-lb) bei 8,3 bar • Schwinghammer-Schlagwerk • Dreistufiger Leistungsregler
Für schwerste Arbeiten. Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff. Twinhammer Doppelschlagwerk. Herausragende Leistung dank 7-Lamellen-Motor. Integrierte Umsteuerung bietet ...