Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 3/4", Nm max 2700, 5000 1/min, ersetzt 2145QiMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2146Q1MAX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2146Q1MAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Nachfolger von 2145QiMAX

Der neue Druckluftschlagschrauber 2146Q1MAX ist der kräftigste Schlagschrauber in seiner Klasse.

  • Optimierter Luftfluss und -druck
  • Leises Tool zur Maximierung der Produktivität für eine Vielzahl von Aufgaben
  • Stahl Hammergehäuse
  • Patentierte Ein-Hand-Umschaltung
  • Innovativer Druckmesser verbessert die Produktivität und Lebensdauer
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/4 Zoll
Max. Drehmoment:
2700 Nm
Arbeitsdrehmoment:
1700 Nm
Gewicht:
3,5 kg
Gesamtlänge:
215 mm
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Ring
Geräuschpegel:
88,8 dB(A)
Drehzahl:
5500 U/min
Schlagzahl:
1075 U/min
Max. Lösemoment:
1970 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 2145QiMAX, 3/4, 3/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,37*
€ 990,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,22*
€ 949,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,54*
€ 905,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,62*
€ 890,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,38*
€ 879,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
115-4T
ab € 22,80*
Zubehör
DWT
DO61141030
ab € 21,72*
Zubehör
Ingersoll Rand
R000A2-228
ab € 44,66*
Zubehör
Ingersoll Rand
115-LBK1
ab € 62,62*
Zubehör
DWT
DO3034-1-030
ab € 19,21*
Zubehör
DWT
DO3034-1-041
ab € 23,22*
Zubehör
DWT
DO3034-0-027
ab € 12,56*
Zubehör
DWT
DO3034-0-030
ab € 12,60*
Zubehör
DWT
DO3034-0-036
ab € 14,74*
Zubehör
DWT
DO3034-0-046
ab € 20,04*
Zubehör
Ingersoll Rand
105-1LB
ab € 46,90*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.